Beli tekiro adaptor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO AdapterDeskripsi:TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- monotaro Collar Socket Adapter Set For Electric DrillDeskripsi:Construction, assembly at the construction site, to the dismantling work. . Bolt, the attachment and detachment of the nut or the like.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Set Content: 6.35,9.5,12.7
- Body Outside Diameter (Ø mm): (Tip 6.35mm) phi 11.5, (tip 9.5mm) phi 12.5, (tip 12.7mm) phi 16.5
- Hexagonal shaft opposite side (mm): 6.35
- Overall Length (mm): (Tip 6.35 mm) 65 mm, (tip 9.5 mm) 65 mm, (tip 12.7 mm) 72 mm
- Torque (N m): (Tip 6.35 mm) 40.7, (tip 9.5 mm) 54.2, (tip 12.7 mm) 54.2
- KRISBOW Socket AdaptorDeskripsi:Socket Adaptor Female 1/2inch x Male 3/4inch
- AXIS ELECTRICALS Kabel Gland Kuningan tanpa Armour Seri A1/A2atribut:
- Material: For Gland : Brass, For Sealing : Thermoplastic Elastomer
- Cable Type: Unamoured
- Standard: BS-6121 : Part I : 1989
- Protection : IP66
- TEKIRO Adaptor ImpactDeskripsi:TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
- monotaro Socket Adapter (Socket Adaptor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Socket Adaptoratribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- GENIUS AdaptersDeskripsi:Genius Tools Pliers and Clamps are heat treated and coated to ensure you receive superior use and durability throughout your ownership of our tool. Conforming to the highest standards of production, Genius Tools is proud to offer a wide range of plier and clamp styles to meet all of your needs.atribut:
- Product Type: Hand Tools
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension BarDeskripsi:Specification : 21st century versionatribut:
- Type: Extension bar
- AXIS ELECTRICALS Kabel Gland Kuningan dengan Armour Seri CWatribut:
- Material: For Gland : Brass, For Sealing : Thermoplastic Elastomer
- Cable Type: Steel Wire Armour
- Standard: BS-6121 : Part I : 1989
- Protection : IP66
- Fort Brass Cable Glandatribut:
- Material: Nickel-Plated Brass
- Protection : IP 65
Daftar Harga tekiro adaptor Terbaru March 2026
| TEKIRO Adapter | Rp27.900 |
| TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp30.900 |
| monotaro Collar Socket Adapter Set For Electric Drill | Rp139.900 |
| MAXPOWER Extension Bar | Rp21.900 |
| KRISBOW Socket Adaptor | Rp79.900 |
| AXIS ELECTRICALS Kabel Gland Kuningan tanpa Armour Seri A1/A2 | Rp28.900 |
| TEKIRO Adaptor Impact | Rp41.900 |
| monotaro Socket Adapter (Socket Adaptor) | Rp21.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TONE Socket Adapter | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9nP101000347-5.jpg)





/kbP103188731-11.jpg)
/puP101003930-3.jpg)


/93P101000327-7.jpg)


/60P101000216-6.jpg)

%20Neck%20Extension%20Bar/P102177273-1.jpg)


/q7P101005943-4.jpg)